充電式 軽量スマートクリーナー

充電式 軽量スマートクリーナー - ニーズ充電式 軽量スマートクリーナー - ニーズ

USBで簡単に充電できる軽量・スリムなコードレスクリーナー。床、卓上、車内などで手軽に使用でき、本体は約745gで持ち運びも簡単です。延長パイプを取り付ければ立ったまま床掃除ができ、フロア・ブラシ・すき間の各ノズルで場所に応じて使い分けられます。

付属品
フロアノズル/ブラシノズル/すき間ノズル、延長パイプ×2/ジョイント、Type-Cケーブル/USBアダプター
材質
本体:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)
約745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×215×1150
連続使用時間(分)
約14
電源供給方式
USB充電式コードレス
使用場所
床/卓上/車内
充電端子
USB Type-C
内容量
1台
注意
※連続使用時間は約14分です。使用できなくなった場合は再度充電してください。
※洗濯不可。商品の仕様は変更される場合があるため、使用前に商品表示や取扱説明書を確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031981291-00432-001
¥8,980
¥8,798
¥9,678(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする