REX(レックス)[自動車用品]
洗車スポンジ5個
ポリウレタン素材の洗車スポンジ
用途
洗車用に
材質
ポリウレタン
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×135×55
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(5個)
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03198777
J3110505
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません