曜日別特売
J3110505 洗車スポンジ5個 REX(レックス)[自動車用品] 03198777

洗車スポンジ5個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
03198777
品番
J3110505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ポリウレタン素材の洗車スポンジ

用途
洗車用に
材質
ポリウレタン
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×135×55
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする