曜日別特売

コバルト竹ちゃんフル5本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03249509
品番
TKC-5PC-F-SET
参考基準価格(税別)¥82,060販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

最高級コバルトハイス使用で長寿命
ステンレス材への穴あけ作業が可能
スパイラル刃形状で抜群の切れ味
インパクトドライバーでの使用が可能
バリ取り・穴の拡張・面取りが可能
センターポンチ作業が必要なし

用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材への穴あけ・拡大・修正・面取り・バリ取りに。
付属品
専用アルミケース
セット内容
TKC-12、TKC-13、TKC-18、TKC-22、TKC-28
材質
最高級コバルトハイス
表面処理
コバルトコーティング処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする