フリートング210mm 大

フリートング210mm 大 - 田辺金具フリートング210mm 大 - 田辺金具フリートング210mm 大 - 田辺金具フリートング210mm 大 - 田辺金具

オールステンレス製で、小回りが利き小さな食材も掴みやすいのが特徴です。

用途
細かな盛り付け、仕上げ等に使えます。
材質
ステンレス
幅(mm)
先幅:約18(最大)、持ち手幅:10
全長(mm)
210
板厚(mm)
2
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03249177-
¥1,600
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする