- フリートング210mm 大 田辺金具 03249177

- フリートング210mm 大 田辺金具 03249177
- フリートング210mm 大 田辺金具 03249177
- フリートング210mm 大 田辺金具 03249177
- フリートング210mm 大 田辺金具 03249177

フリートング210mm 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03249177
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

オールステンレス製で、小回りが利き小さな食材も掴みやすいのが特徴です。

用途
細かな盛り付け、仕上げ等に使えます。
材質
ステンレス
幅(mm)
先幅:約18(最大)、持ち手幅:10
全長(mm)
210
板厚(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする