※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M6
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M5
寸法D(mm)
25
20
25
32
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03211682
品番
KMPF-25-M6-TZB
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,825
販売価格(税別)
¥
1,659
バスケットに入れる
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。
質量(g)
43
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法Lf(mm)
min:9
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6