山崎実業
冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックス タワー L ブラック
付属品
ゴムバンド
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(cm)
W16×D12×H8.7cm(2段重ね)
耐熱温度(℃)
容器・蓋・ザル:140℃ パッキン・バルブ:250
内寸(cm)
容器:W14.6×D10.6×H3.2cm ザル:W14×D9.9×H2.9cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03212698
10638
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください