山崎実業
冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックス タワー L ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03212698
品番
10638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
付属品
ゴムバンド
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(cm)
W16×D12×H8.7cm(2段重ね)
耐熱温度(℃)
容器・蓋・ザル:140℃ パッキン・バルブ:250
内寸(cm)
容器:W14.6×D10.6×H3.2cm ザル:W14×D9.9×H2.9cm