LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
32
注文コード
03265076
品番
OL291856BR
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質
ポリカーボネート(木彫ナチュラル色)、アクリル(乳白)
消費電力(W)
32
電気容量
33VA(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光束(Lm)
3600
仕様
高演色LED・クイック取付、電球色~昼光色、LED、連続調光100-1%。調色、常夜灯付、調光器不可
幅(mm)
Φ450
質量(kg)
3,1
高さ(mm)
45
区分
省エネ法:1
規格
R15クラス2
色温度(K)
2700-6500
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする