Panasonic(パナソニック)
流し元灯15W相当プルスイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341927
品番
HH-SF0040N
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
直管蛍光灯15形1灯相当の明るさを備えた、昼白色のLED流し元灯です。プルスイッチと1000Wまで対応するコンセントを備え、カバーには汚れを落としやすいキレイコートを採用しています。
カバー
プラスチック・乳白・キレイコート
寸法(mm)
450×65×出しろ64
質量(kg)
0.6
取付方式
壁面取付専用
消費電力(W)
9.5
全光束(Lm)
840
光源
LED(昼白色5000K)
操作
プルスイッチ
コンセント
1000Wまで
演色性(Ra)
Ra83