アルベ(チトセ)
ハンチング帽(ネット付)
ネット付きで作業中の混入リスクを軽減。
仕様
後ろスライドアジャスター付
サイズ
フリー
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)、ネット部分:ポリエステル100
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~61
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250200
AS8517
オレンジ
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03255599
AS8517
カシス
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください