製品画像
アルベ(チトセ)
ハンチング帽(ネット付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
カシス
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03250200
品番
AS8517
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ネット付きで作業中の混入リスクを軽減。
色
オレンジ
仕様
後ろスライドアジャスター付
サイズ
フリー
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)、ネット部分:ポリエステル100
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~61