ポケットTシャツ

ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)ポケットTシャツ - アルベ(チトセ)

ふっくらとした風合いに胸のポケットがアクセント。
どんなお店にも合 わ せや すいベーシックな5色展開です。

仕様
左胸ポケット
混率(%)
天竺(綿100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03249728AS8545ブラックS4318.565
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03250270AS8545ネイビーLL50.521.574
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03250970AS8545ライトグレーS4318.565
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03252580AS8545ブラックLL50.521.574
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03252589AS8545ネイビーL4820.571
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03252607AS8545キナリS4318.565
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03253919AS8545カーキS4318.565
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03254777AS8545ライトグレーL4820.571
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
03257112AS8545キナリL4820.571
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする