製品画像
アルベ(チトセ)
ポケットTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
S
色
キナリ
カーキ
キナリ
ネイビー
ブラック
ライトグレー
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03257112
品番
AS8545
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ふっくらとした風合いに胸のポケットがアクセント。
どんなお店にも合 わ せや すいベーシックな5色展開です。
色
キナリ
サイズ
L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
71
仕様
左胸ポケット
混率(%)
天竺(綿100)
バスト(cm)
105
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。