曜日別特売
DN8810 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03256622

製品画像

DN8810 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03256622
DN8810 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03256622

イージーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
ウエスト(cm)70~76
内容量1枚注文コード03256622品番DN8810
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70~76
股上(cm)
30
仕様
前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
機能
制電、ストレッチ、防菌防臭
ヒップ(cm)
104
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする