曜日別特売
1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597

1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597
1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597
1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597
1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597
1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597
1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597
1010672 小顔魅せツバ広キャップ アイメディア 03263597

小顔魅せツバ広キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード03263597品番1010672
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

丸みのあるフォルムがやさしくフィットするキャップです。
シーズンを問わず着用できる素材です。
頭囲部はワンタッチテープでサイズ調節可能です。
UVカット率99%以上。
お顔をカバーする広いツバで小顔魅せ。
手洗いできます。

色
アイボリー
材質
表側/綿100%、裏側/ポリエステル100%
寸法(cm)
前つばの長さ/約10
頭囲(cm)
54~59
UV遮蔽率(%)
99%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする