曜日別特売
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552

1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552
1010683 帽子とばーず アイメディア 03263552

帽子とばーず

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色茶
内容量1個注文コード03263552品番1010683
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

外れにくいクリップで、風で帽子が飛ぶのを防いでくれる帽子ストッパーです。
かわいいねこのモチーフでサイズ調節が可能です。
帽子のツバやビンカワにあご紐のように取り付けたり、帽子のツバと洋服に取り付けたりと、使いやすい取り付け方を選べます。

色
茶
材質
紐/ナイロン・ゴム、モチーフストッパー/合成皮革、丸パッチン/ポリアセタール、クリップ/ポリカーボネート・ポリアセタール
寸法(cm)
全長/約55
適合サイズ
生地厚3mm以下
注意
※この商品は天然ゴムを使用しています。体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする