曜日別特売

空調服TM コックコート(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
色ブラック
内容量1枚注文コード03250060品番KC8717
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

長袖か半袖が選べる空調服(R) コックコートで、暑い厨房でも心地よく。

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
79
タイプ
男女兼用、半袖
機能
高通気
バスト(cm)
132

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする