曜日別特売
DN8912 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03255380

製品画像

DN8912 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03255380
DN8912 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03255380

イージーパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)92~98
内容量1枚注文コード03255380品番DN8912
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
92~98
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
設定寸:120
仕様
)、前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾ゴム
色
ブラック
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする