曜日別特売
1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536

1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536
1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536
1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536
1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536
1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536
1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536
1010670 風が通る首までガードフラップ帽子 アイメディア 03263536

風が通る首までガードフラップ帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード03263536品番1010670
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

前からの日差しはもちろん、気付きにくい首もと・首すじの日差しもしっかりガードします。
吸水速乾でサラッとしたメッシュ生地を使用。
首もとはワンタッチテープで簡単に留められます。
後頭部には、結んだ髪を通せるスリット付きです。
UVカット率90%以上(メッシュ部)。
手洗い可能。
ガーデニングやアウトドアなど、屋外での作業におすすめです。

色
ベージュ
材質
ポリエステル100%
寸法(cm)
前ツバ部/約11、後タレ部/約20
頭囲(cm)
54~60
UV遮蔽率(%)
ツバ部/99以上、メッシュ部/90以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする