アルベ(チトセ)
カットソー(長袖)[兼用]
ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。
仕様
両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
3L
L
S
SS
色
オフホワイト
ネイビー
ブラック
ベージュ
肩幅(cm)
45
46
49
52
袖丈(cm)
51
52
56
58
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03252546
RW0003
オフホワイト
3L
52
58
74
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03252912
RW0003
ベージュ
SS
45
51
64
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03253962
RW0003
ブラック
SS
45
51
64
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03255791
RW0003
ベージュ
3L
52
58
74
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03256107
RW0003
ブラック
L
49
56
70
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03256430
RW0003
ブラック
S
46
52
64
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03256570
RW0003
ネイビー
3L
52
58
74
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください