曜日別特売
RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256430

製品画像

RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256430
RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256430

カットソー(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
内容量1枚注文コード03256430品番RW0003
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
64
仕様
両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする