曜日別特売
UT189 RD S カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ 一六八 03263457

UT189 RD S カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ 一六八 03263457
UT189 RD S カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ 一六八 03263457
UT189 RD S カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ 一六八 03263457
UT189 RD S カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ 一六八 03263457
UT189 RD S カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ 一六八 03263457
UT189 RD S カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ 一六八 03263457

カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03263457
品番
UT189 RD S
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

最大の特徴は スケートボード用のwheelを採用したことにより 耐久性・と静粛性がアップ。
またワンタッチボタンにてwheelの色を交換可能。
このシリーズ初のフロントオープンを採用。
ハンドルやキャリーバーもグレードアップ。

用途
スーツケース キャリーケース
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
3.2
色
レッド
サイズ
S
容量(L)
39~43
外寸(cm)
36×25×54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする