[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック

[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラック - ウィード(Wonder Grip)

【特長】
・独自性の特許製法による水性PUコーティングが、水/油/ドライの環境でも高い滑り止め効果を発揮。
・耐油性/耐水性に優れ、様々な作業に対応。
・透湿防水性に優れ、従来の防水手袋に比べ、ムレにくい。
・軽量で操作性がよく、長時間使用も可能です。
・-70℃の環境でも硬くなりにくく、柔軟性を保ちます。
・二重構造により、インナーが体温の逃がさず暖かさを保ちます。
運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。
【使用上の注意】

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・熱いものには触れないでください。
・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・直射日光を避けて保管してください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。

用途
用途:運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。
材質
特殊水性PU
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※注意:アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03264428WGJ050091
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする