THERMOワッフルハンズ

THERMOワッフルハンズ - ReliableTHERMOワッフルハンズ - ReliableTHERMOワッフルハンズ - Reliable

ワッフル編み&蓄熱糸で保温

用途
・Lite防寒提案シリーズ!ワッフル編みが空気層を作って特に甲部分で適度の保温性!
・Thermolite糸使用で更に適度は保温感と吸湿発散性も向上させた全国区防寒アイテム↑
・摩耗に強く柔らかなPPUコート
・タッチパネル対応
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・その他/PPU(水性ポリウレタン)
色
アッシュグレー
ゲージ数
15ゲージ
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818800RE-180M約22.59
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
代引不可
06819001RE-180LL約24.510
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
代引不可
06819089RE-180L約23.59.5
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする