プロハード 天然ゴム背抜き手袋 防寒(2重防寒・裏ボア)
耐久性抜群
実作業で耐久性に優れたゴムコーティング。
やわらかさと強度のバランスが抜群です。
しっかり保湿
アウターに15ゲージ ライナー手袋
インナーに10ゲージ アクリルフリース手袋
2層構造の重防寒仕様
- 用途
- 防寒、除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
- 内容量
- 1双
注意
※【使用上のご注意】※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれのある電気作業には使用しないでください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
※天然ゴムの特性上、高温多湿の環境では樹脂が溶けたり、変質する可能性がありますのでご注意ください。
防寒用手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート ベルト付き Mサイズ WG-051 KYNETHIC THERMO HOLD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,538¥1,398カテゴリ



























