[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド
【特長】
・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。
・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。
・18ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。
【仕様】
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約260mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約195mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:18ゲージ
【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。
- 用途
- 用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
- 色
- レッド
- サイズ
- XL
- 入数(双)
- 3
- 機能
- タッチパネル対応
- 内容量
- 1袋(3双)
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーンWONDER GRIP税込¥1,428¥1,298
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Lサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックWONDER GRIP税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックWONDER GRIP税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 XLサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックWONDER GRIP税込¥1,978¥1,798
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 XLサイズ OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドWONDER GRIP税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 Sサイズ OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999カテゴリ







![注文コード:03263929 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-06.jpg)
![注文コード:03263929 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-02.jpg)
![注文コード:03263929 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-04.jpg)
![注文コード:03263929 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-08.jpg)
![注文コード:03263929 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-10.jpg)
![注文コード:03263929 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-12.jpg)
![注文コード:03263929 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-14.jpg)
![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)



