[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド
【特長】
・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。
・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。
・18ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。
【仕様】
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約250mm 中指の長さ:約82mm 掌周り:約190mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:18ゲージ
【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。
- 用途
- 用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
- 内容量
- 1袋(3双)
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。手袋 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03263911 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-06.jpg)
![注文コード:03263911 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-02.jpg)
![注文コード:03263911 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-04.jpg)
![注文コード:03263911 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-08.jpg)
![注文コード:03263911 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-10.jpg)
![注文コード:03263911 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-12.jpg)
![注文コード:03263911 [ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッド - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03263911-260901-14.jpg)



![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)












