12G-SDI 1入力2出力光延長器セット
12G/6G/3G/HD-SDIフォーマットに対応したSDI端子を搭載し、最大4K60p対応の12G-SDI信号を、光ファイバー1本で最長10kmまで低遅延かつ高品質に伝送可能です。小型・軽量設計のため、ディスプレイ背面やラック内などの限られたスペースにも容易に設置でき、さまざまな映像伝送システムに対応します。送信器に入力された1系統のSDI信号を光ファイバー(1芯)で長距離伝送し、受信器側で2系統に分配出力できる光延長器です。送信器にはSDIループ出力を搭載しており、入力されたSDI信号をアクティブスルーとしてスイッチャーや他システムへ接続できるため、柔軟なシステム構成を実現します。
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス税込¥98,978¥89,980
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス税込¥80,278¥72,980カテゴリ