曜日別特売

12G-SDI 1入力2出力光延長器セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03269346
品番
UHD_M_OTR_TXRX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

12G/6G/3G/HD-SDIフォーマットに対応したSDI端子を搭載し、最大4K60p対応の12G-SDI信号を、光ファイバー1本で最長10kmまで低遅延かつ高品質に伝送可能です。小型・軽量設計のため、ディスプレイ背面やラック内などの限られたスペースにも容易に設置でき、さまざまな映像伝送システムに対応します。送信器に入力された1系統のSDI信号を光ファイバー(1芯)で長距離伝送し、受信器側で2系統に分配出力できる光延長器です。送信器にはSDIループ出力を搭載しており、入力されたSDI信号をアクティブスルーとしてスイッチャーや他システムへ接続できるため、柔軟なシステム構成を実現します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする