曜日別特売

スリングベルト

スリングベルト - 東安スリングベルト - 東安スリングベルト - 東安スリングベルト - 東安スリングベルト - 東安

両端アイ形で、操作簡単!
強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!

用途
表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の
玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!
(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・
工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)
色
緑色
ベルト幅(mm)
50
耐荷重(kg)
1600
内容量
1本
注意
※安心のCEマーク取得商品
※ヨーロッパが認めるCE規格取得商品です。
※安全性が高く、安心してお使いいただけます!
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347010TW-SB5022TW-SB502
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03347019TW-SB5044TW-SB504
¥2,380
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
03347028TW-SB5011TW-SB501
¥1,620
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
03347037TW-SB5033TW-SB503
¥2,210
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
03347046TW-SB5055TW-SB505
¥3,050
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする