曜日別特売
TW-SB501 スリングベルト 東安 03347028

 

TW-SB501 スリングベルト 東安 03347028
TW-SB501 スリングベルト 東安 03347028
TW-SB501 スリングベルト 東安 03347028
TW-SB501 スリングベルト 東安 03347028
TW-SB501 スリングベルト 東安 03347028

スリングベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード03347028品番TW-SB501
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

両端アイ形で、操作簡単!
強力重ね裁縫で丈夫!耐久性抜群!

用途
表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の
玉掛け作業に最適で、あらゆる現場で活躍します!
(建築現場や資材の運搬・レバーブロックの鎖延長・鉄骨加工・
工場内の製品移動・造船・機械や自動車メンテナンス・農林業)
長さ(m)
1
型番
TW-SB501
色
緑色
ベルト幅(mm)
50
耐荷重(kg)
1600
注意
※安心のCEマーク取得商品
※ヨーロッパが認めるCE規格取得商品です。
※安全性が高く、安心してお使いいただけます!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする