曜日別特売
TR-814J 3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J 3M(スリーエム) 03377232

3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03377232
品番
TR-814J
参考基準価格(税別)¥700,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
¥569,800

「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具

用途
化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
構成機器
連結管(BT-30)
ベルト
イージークリーンベルト(TR-627)
バッテリー
バッテリー(TR-830)
風量調整
3段階
使用充電器
充電器(TR-642J)
稼働時間(時間)
4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする