Durance Injector Cleaner 0.25L
PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは
PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。
arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。
「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。
頑固な汚れを徹底洗浄
インジェクターの汚れや詰まりによる不規則な噴霧状態は、エンジン不調の原因となります。
INJECTORS CLEANERを注入することで、スプレーパターンの均一化ができ、規則的な燃焼を可能にします。
短距離走行が多い方や渋滞の中での走行が多い方にオススメです。
- 用途
- ガソリン燃料専用
燃焼システム全体の洗浄
バルブとインジェクターの堆積物除去
システムの潤滑性メンテナンス
バルブの保護
低温始動の補助
エンジン騒音の低減
- 性能
- SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.31 、W 504/507 、PORSCHE C30 、BMW LL-04
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 250mL
- ベースオイル
- 化学合成油
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ





















