曜日別特売
650001 Durance Injector Cleaner 0.25L Petronas 03349067

Durance Injector Cleaner 0.25L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03349067
品番
650001
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは
PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。
arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。
「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。
頑固な汚れを徹底洗浄
インジェクターの汚れや詰まりによる不規則な噴霧状態は、エンジン不調の原因となります。
INJECTORS CLEANERを注入することで、スプレーパターンの均一化ができ、規則的な燃焼を可能にします。
短距離走行が多い方や渋滞の中での走行が多い方にオススメです。

用途
ガソリン燃料専用
燃焼システム全体の洗浄
バルブとインジェクターの堆積物除去
システムの潤滑性メンテナンス
バルブの保護
低温始動の補助
エンジン騒音の低減
性能
SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.31 、W 504/507 、PORSCHE C30 、BMW LL-04
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする