SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ
【用途に合わせた3つのサイズ】
車種や隙間の広さに応じて、最適な長さと形状のブラシを選択可能。ホイールの深部までしっかり届き、届きにくい箇所の汚れも効率よくスピーディーに洗浄できます。
【最高級の安全素材を採用】
金属パーツを一切使用しない「メタルフリー設計」により、ホイール表面を傷つけるリスクを最小限に抑えます。超ソフトな合成羊毛(シンセティックウール)が繊細な塗装面を優しく洗い上げ、豊かな泡立ちをキープ。高い洗浄力と傷防止を両立しました。
【操作性に優れた快適ハンドル】
握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用。濡れた手でもコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。非金属製のため、万が一ボディに接触しても傷をつける心配がありません。
【優れた耐久性と耐薬品性】
強力なホイールクリーナーやタイヤ洗浄剤と一緒に使用しても劣化しにくい、優れた耐薬品性を誇ります。耐久性が高く、水洗いで何度でも繰り返し使用できるため、コストパフォーマンスも抜群です。
【これ1セットで全身をクリーニング】
ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、排気口、エンジンルームの清掃まで対応。乾いた状態でのホコリ取り(乾式)から、水を使ったディープクリーニング(湿式)まで、あらゆる清掃ニーズを解決します。
- サイズ
- S、L、M
- ブラシ直径(Φmm)
- 約70(2.7インチ)、約85(3.3インチ)、約90(3.5インチ)
- ハンドル
- 握り心地が良く滑りにくいフォームグリップ
- 全長(cm)
- 約32(12.6インチ)、約36.5(14.4インチ)、約43.5(17.1インチ)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ハンドル長さ(cm)
- 約13(5.1インチ)、約18(7インチ)、約22(8.7インチ)
- 内容量
- 1セット(3本)
洗車道具 の新着商品
カテゴリ














![ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品] ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05728882-261006-02.jpg)


![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376532-260828-02.jpg)
![伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198829-260828-02.jpg)






![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)
![洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品] 洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376471-260828-02.jpg)
![洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品] 洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198777-260828-02.jpg)
![洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品] 洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376480-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198820-260828-02.jpg)
![洗車グローブ3枚 REX(レックス)[自動車用品] 洗車グローブ3枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198811-260828-02.jpg)