曜日別特売
WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342

※商品特徴

WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342
WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342
WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342
WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342
WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342
WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342
WE-BR3 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375342

SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
03375342
品番
WE-BR3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

【用途に合わせた3つのサイズ】
車種や隙間の広さに応じて、最適な長さと形状のブラシを選択可能。ホイールの深部までしっかり届き、届きにくい箇所の汚れも効率よくスピーディーに洗浄できます。
【最高級の安全素材を採用】
金属パーツを一切使用しない「メタルフリー設計」により、ホイール表面を傷つけるリスクを最小限に抑えます。超ソフトな合成羊毛(シンセティックウール)が繊細な塗装面を優しく洗い上げ、豊かな泡立ちをキープ。高い洗浄力と傷防止を両立しました。
【操作性に優れた快適ハンドル】
握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用。濡れた手でもコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。非金属製のため、万が一ボディに接触しても傷をつける心配がありません。
【優れた耐久性と耐薬品性】
強力なホイールクリーナーやタイヤ洗浄剤と一緒に使用しても劣化しにくい、優れた耐薬品性を誇ります。耐久性が高く、水洗いで何度でも繰り返し使用できるため、コストパフォーマンスも抜群です。
【これ1セットで全身をクリーニング】
ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、排気口、エンジンルームの清掃まで対応。乾いた状態でのホコリ取り(乾式)から、水を使ったディープクリーニング(湿式)まで、あらゆる清掃ニーズを解決します。

サイズ
S、L、M
ブラシ直径(Φmm)
約70(2.7インチ)、約85(3.3インチ)、約90(3.5インチ)
ハンドル
握り心地が良く滑りにくいフォームグリップ
全長(cm)
約32(12.6インチ)、約36.5(14.4インチ)、約43.5(17.1インチ)
危険物の類別
非危険物
ハンドル長さ(cm)
約13(5.1インチ)、約18(7インチ)、約22(8.7インチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする