REX(レックス)[自動車用品]
T型通水ブラシ
ソフトな特殊ウレタンスポンジ採用
ボディに優しく安心!
泡立ち、耐久性に優れ、ボディをしっかり洗えます!
握りやすい形で、スピーディに洗車!
用途
洗車用に
全長(mm)
約450
色
イエロー
危険物の類別
非危険物
スポンジサイズ(mm)
70×225
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03376516
J040025
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません