REX(レックス)[自動車用品]
T型通水ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03376516
品番
J040025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソフトな特殊ウレタンスポンジ採用
ボディに優しく安心!
泡立ち、耐久性に優れ、ボディをしっかり洗えます!
握りやすい形で、スピーディに洗車!
用途
洗車用に
全長(mm)
約450
色
イエロー
危険物の類別
非危険物
スポンジサイズ(mm)
70×225
注意
※用途以外使用しない
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません