REX(レックス)[自動車用品]
洗車スポンジ
ポリウレタン素材の洗車スポンジ
用途
洗車用に
材質
ポリウレタン
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×135×55
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03376507
J311050
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません