REX(レックス)[自動車用品]
洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03376507
品番
J311050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ポリウレタン素材の洗車スポンジ
用途
洗車用に
材質
ポリウレタン
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×135×55
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない