曜日別特売

NETGEAR MS110TX-100JPS MS110TX 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド

NETGEAR MS110TX-100JPS MS110TX 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド - NETGEARNETGEAR MS110TX-100JPS MS110TX 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド - NETGEARNETGEAR MS110TX-100JPS MS110TX 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド - NETGEARNETGEAR MS110TX-100JPS MS110TX 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド - NETGEARNETGEAR MS110TX-100JPS MS110TX 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド - NETGEARNETGEAR MS110TX-100JPS MS110TX 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド - NETGEAR

・高速Wi-Fiを実現する8つの2.5Gポート
・コアネットワークへの2つの10G SFP+アップリンク
・柔軟な給電を実現するPD対応ポート
・ファンレスで静音動作
・NETGEAR Insightクラウド管理
・デスクトップ設置、壁掛け、ラックマウントに対応
・リミテッドライフタイム保証、迅速なRMA交換対応

仕様
VLANルーティングあり、動的VLAN割り当て:あり、VLAN(サポート数):256
幅(mm)
253
質量(kg)
1.48
高さ(mm)
44
奥行(mm)
180
速度
2.5G
テーブル寸法
MACテーブル:16K
バッファメモリ
1.5 MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378047MS110TX-100JPS
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする