曜日別特売

NETGEAR XS748TM-100JPS 10G/マルチギガx44, SFP+x4 スマートクラウドスイッチ

NETGEAR XS748TM-100JPS 10G/マルチギガx44, SFP+x4 スマートクラウドスイッチ - NETGEARNETGEAR XS748TM-100JPS 10G/マルチギガx44, SFP+x4 スマートクラウドスイッチ - NETGEARNETGEAR XS748TM-100JPS 10G/マルチギガx44, SFP+x4 スマートクラウドスイッチ - NETGEARNETGEAR XS748TM-100JPS 10G/マルチギガx44, SFP+x4 スマートクラウドスイッチ - NETGEARNETGEAR XS748TM-100JPS 10G/マルチギガx44, SFP+x4 スマートクラウドスイッチ - NETGEARNETGEAR XS748TM-100JPS 10G/マルチギガx44, SFP+x4 スマートクラウドスイッチ - NETGEAR

・簡単なクラウド管理のためのNETGEAR Insight
・新しいスマートCLI、SSH、およびウェブUIオプション
・制御のための高度なL2+/L3 Liteフィーチャー
・アグリゲーションまたはネットワークセンターに最適
・10ギガビット速度へのコスト効率の高いアップグレード
・要求の厳しいビジネスネットワーク向けに設計

仕様
内蔵/外部電源/アダプター:内部、VLAN(サポート数):512
幅(mm)
440
質量(kg)
6.13
高さ(mm)
43
奥行(mm)
347
速度
10G
最大消費電力(W)
230.3
テーブル寸法
MACテーブル:16K
バッファメモリ
2 MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
10G/マルチギガビットポート:44、10G SFP+ポート:4
内容量
1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378029XS748TM-100JPS
オープン
¥919,800
¥1,011,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする