曜日別特売
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090

SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090
SST-XE360-TR5-V2 SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 03378090

SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03378090
品番
SST-XE360-TR5-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック
・ラジエーターに統合されたポンプ水
・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載
・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化
・3相・6極モーター設計採用

ポンプ
・モーター速度
4,000 ±10% RPM
・定格電圧
12V
・定格電流
0.38A
・コネクタ
3Pin
ファン
・寸法
120mm (W) x 26mm (H) x 120mm (D)
・回転数
800 ~ 3,000 RPM
・ノイズレベル
39.6 dBA
・定格電圧
12V
・流量
95.1 CFM
・風圧
5.2mmH2O
・コネクタ
4 pin PWM
仕様
AMD Socket sTR5/SP6
その他
PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
材質
液冷ブロック:銅ベース,アルミニウムボディ、ラジエーター:アルミニウム
型番
SST-XE360-TR5-V2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
液冷ブロック:寸法79×25×119、ラジエーター:寸法120×28×394
材質(チューブ)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする