曜日別特売

EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル無(底板無)

EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル無(底板無) - EBM(江部松商事)

タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的
積載重量:160kg

材質
本体:SUS304、キャスター:ナイロン4輪自在キャスター Φ75(対角ストッパー付)
内寸法(mm)
505×505
外寸法(mm)
537×537×H125
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841747-
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする