EBM(江部松商事)
EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル無(底板付)
タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的
底板付は、水の多い場所での移動の際、キャスターからの水はねを防ぎます。
積載重量:160kg
材質
本体:SUS304、キャスター:ナイロン4輪自在キャスター Φ75(対角ストッパー付)
内寸法(mm)
505×505
外寸法(mm)
537×537×H125
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847320
-
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください