曜日別特売
RNUC16GDKW96C000 ASUS NUC 16 Pro (L7 DRAM on Board) ASUS(エイスース) 03378081

RNUC16GDKW96C000 ASUS NUC 16 Pro (L7 DRAM on Board) ASUS(エイスース) 03378081
RNUC16GDKW96C000 ASUS NUC 16 Pro (L7 DRAM on Board) ASUS(エイスース) 03378081

ASUS NUC 16 Pro (L7 DRAM on Board)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03378081
品番
RNUC16GDKW96C000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

CPU:INTEL X9-378H ストレージ:無 メモリ:32GB LPDDR5 Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:無 VESA対応 コード:無 2.5インチベイ無 SATA不可 Kit (L7) Slim

ポート
【Front(Side) I/O Ports】1 x USB 3.2 Gen2x1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x Kensington Lock
【Back I/O Ports】2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x HDMI 2.1 (TMDS Compatible) 2 x RJ45 LAN 1 x DC-in
仕様
ASUS Logo無
メモリー
LPDDR5 32GB
使用CPU
インテル Core Ultra X9
電源供給
19.5VDC、7.7A、150W Power Adapter
OS
無
プロセッサー
378H
グラフィックアクセラレーター
ntel Arc Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 6.0
Wi-Fi
Wi-Fi 7
ストレージ
無
LAN
Dual Intel Ethernet Controller I226-V, 2.5G
注意
※別途電源コード必要。C5
※メモリLPDDR5 32GBオンボード固定。 メモリスロット無しのモデルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする