曜日別特売
36274 LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル LINDY 03365962

36274 LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル LINDY 03365962
36274 LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル LINDY 03365962
36274 LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル LINDY 03365962

LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード03365962品番36274
参考基準価格(税別)¥2,404販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

DVI-D 18+1 ピン、HDMI Type Aコネクタです。 双方向伝送に対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大1920 x 1200@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポート。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
5
仕様
DVI-D シングルリンク
色
ブラック
形
円形
接点構成
リン青銅
線径(Φmm)
5.5
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】DVI-D 18+1ピン オス【後端】HDMI Type A 19 ピン オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする