曜日別特売
41728 LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ LINDY 03366540

41728 LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ LINDY 03366540
41728 LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ LINDY 03366540
41728 LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ LINDY 03366540
41728 LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ LINDY 03366540

LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366540
品番
41728
参考基準価格(税別)¥3,313販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

HDMI 1.4の基準に仕様しています。 4K(3840 x 2160@30Hz)に対応。 色深 10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ブラック
出力
HDMI Type-A メス(HDMI 1.4b、HDCP 1.3に対応)
使用温度(℃)
0 ~ 80
使用チップ
IC:Paradetech PS171 QFN-56 IC
入力
DisplayPort オス(DisplayPort 1.1aに対応)
寸法(cm)
15
最大解像度
3840×2160p@30Hz
使用湿度(%RH)
10 ~ 85
色深度
(最大)6 / 8 / 10 / 12bit、RGB at 6 / 8 / 10 / 12 bit、YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2, 8 / 10 / 12 bit
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする